Westward 23md25 | Máy Kéo Hàm Cơ Khí 5 Tấn 5-1/2 Inch Rch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 23MD25 Máy kéo hàm cơ khí 5 Tấn 5-1 / 2 Inch Rch | AB7JPL

WESTWARD 23MD25 Cảo hàm cơ khí 5 Tấn 5-1/2 Inch Rch

Trong kho
Khoản mục: AB7JPL phần: 23MD25
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
€122.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo hàm
Sức chứa5 tấn
Tầm với của hàm5-1 / 2 "
Chênh lệch hàm4.5 "
Kiểu hàmCó thể đảo ngược
Khóa
Vật chấtThép
Số hàm2 hoặc 3
Chiều dài kéo7"
Chiều dài trục vít6 15 / 16 "
Kích thước vít9/16-20 x 6-15/16
KiểuKhóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)0.25
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8205595560
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChênh lệch hàmChiều dài trục vítKích thước vítGiá cả
WESTWARD 23MD16 Máy kéo hàm cơ khí 1 tấn Công suất 2 hàm | AB7JPB 23 triệu1 tấn3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8€73.64
WESTWARD 23MD19 Máy kéo hàm cơ khí 2 tấn Công suất 2 hàm | AB7JPE 23 triệu2 tấn4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€72.29
WESTWARD 23MD20 Máy kéo hàm cơ khí 2 tấn 2 hoặc 3 hàm | AB7JPF 23 triệu2 tấn4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.03
WESTWARD 23MD21 Máy kéo hàm cơ khí 5 tấn Công suất 2 hàm | AB7JPG 23 triệu5 tấn6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€73.30
WESTWARD 23MD26 Máy kéo hàm cơ khí 5 tấn có thể đảo ngược | AB7JPM 23 triệu5 tấn6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€82.07
WESTWARD 23MD27 Máy Kéo Hàm Cơ Có Thể Đảo Ngược 5 Tấn | AB7JPN 23 triệu5 tấn7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€112.22
Máy kéo hàm cơ khí WESTWARD 23MD29 7 Tấn 8-3/4 Inch Rch | AB7JPQ 23 triệu7 tấn11 "9"11 / 16-18 x 9€197.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 23MD25 Cảo hàm cơ khí 5 Tấn 5-1/2 Inch Rch
€122.06 /đơn vị