Westward 22un74 | Crimper Nhựa Nhúng 10 Đến 22 Awg 9-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 22UN74 Máy uốn nhựa nhúng 10 đến 22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN

WESTWARD 22UN74 Crimper Nhúng Nhựa 10 Đến 22 Awg 9-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB7FBN phần: 22UN74
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
€35.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccrimper
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa10 đến 22 AWG
Vết cắtKhông
Loại xử lýNhựa nhúng
Chiều dài tổng thể9.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 13H884 Sách hướng dẫn sử dụng Crimper Ratchet | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolypropylene7.5 "€35.69
WESTWARD 13H893 Sách hướng dẫn sử dụng hình lục giác uốn cong 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGCao su24.875 "€232.48
WESTWARD 13H894 Sách hướng dẫn sử dụng hình lục giác uốn cong 10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGCao su15.375 "€118.69
WESTWARD 13H895 Sách hướng dẫn sử dụng Crimper Ratchet 7 đến 17 Awg | AA4XYT 13H8957 đến 17 AWGTPR9"€52.29
WESTWARD 13H896 Sách hướng dẫn sử dụng Crimper Ratchet 10 đến 20 Awg | AA4XYU 13H89610 đến 20 AWGTPR9"€26.00
WESTWARD 22UN75 Uốn / cắt Pvc 10 đến 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22 tháng 75 năm XNUMX10 đến 22 AWGPVC9.625 "€38.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 22UN74 Crimper Nhúng Nhựa 10 Đến 22 Awg 9-1/2 In
€35.53 /đơn vị