Watts 3/4 Lf 530-c Std | Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 X 1/2 Inch | 5dlz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 3/4 LF 530-C STD Van giảm áp điều chỉnh 3/4 x 1/2 inch | AE3JEV 5DLZ2

WATTS 3/4 LF 530-C STD Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3JEV phần: 3/4 LF 530-C STDTham chiếu chéo: 5DLZ2
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
€100.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh được hiệu chỉnh
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Chất liệu đĩaBuna-N
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể3"
Chiều dài tổng thể1.625 "
Phạm vi áp50 đến 175 psi
Chất liệu ghếBuna-N
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 180 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoGiá cả
WATTS 1/2 LF 530-C STD Van giảm áp điều chỉnh 1/2 inch 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1 1/2 LF 530-C STD1 / 2 "€92.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3/4 LF 530-C STD Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 x 1/2 inch
€100.91 /đơn vị