Westward 22pn73 | Thép búa đập chết/pvc 8 Ounce 10-5/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel / pvc 8 Ounce 10-5 / 8 In | AB6YFL

WESTWARD 22PN73 Thép Búa Thổi Chết/PVC 8 Ounce 10-5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB6YFL phần: 22PN73

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€13.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa thổi chết
Đường kính mặt1.75 "
HandleThép carbon thấp, vỏ PVC
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Xử lý vật liệuPVC trên thép
Màu đầuMàu xanh da trời
Trưởng Chiều dài3.125 "
Vật liệu đầuThép carbon thấp, vỏ PVC w / Steel Shot
Trọng lượng đầu8 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể10.625 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8205206000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng đầuĐường kính mặtHandleChiều dài tổng thểXử lý MàuXử lý vật liệuMàu đầuTrưởng Chiều dàiGiá cả
WESTWARD 22PN70 Búa thổi chết, thép / PVC, đầu 64 Oz, chiều dài 14-3 / 8 "| AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Thép carbon thấp, vỏ PVC14.375 "Màu xanh da trờiPVC trên thépMàu xanh da trời5.25 "€46.76
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Ounce 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Thép carbon thấp, vỏ PVC13.75 "Màu xanh da trờiPVC trên thépMàu xanh da trời4.875 "€36.86
WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel / pvc 32 Ounce 13-1 / 2 In | AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Thép carbon thấp, vỏ PVC13.5 "Màu xanh da trờiPVC trên thépMàu xanh da trời3.875 "€30.27
WESTWARD 4YR64 Búa thổi chết 1 1/8 Lb thép có cao su | AE2NRJ 4YR6418 oz.1.5 "Thép được phủ bằng cao su12.5 "ĐenCao su trên thépĐen3.625 "€22.01
WESTWARD 4YR66 Búa thổi chết 2 1/4 Lb thép với cao su | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Thép được phủ bằng cao su16.5 "ĐenCao su trên thépĐen4.38 "€29.51
WESTWARD 5MX32 Búa chết 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Thép được phủ bằng cao su11.5 "ĐenCao su trên thépĐen3.25 "€16.42
WESTWARD 5MX33 Búa chết 51 Oz | AE4VCG 5MX3351 oz.2"Thép được phủ bằng cao su14.875 "ĐenCao su trên thépĐen5"€41.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 22PN73 Thép Búa Thổi Chết/PVC 8 Ounce 10-5/8 In
€13.02 /đơn vị