WESTWARD 21CJ18 Bộ Câu Cá Dây 24 Chân 7 Cái
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cá |
Màu | Màu vàng |
Chiều dài | 24ft. |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Đường kính cực | 15 / 64 " |
Hồ sơ băng | Tròn |
Độ bền kéo | 200 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 8466100175 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
21CJ17 | 12ft. | €56.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.