Westward 20hw82 | Ổ cắm Bit 3/8 Ổ đĩa 7/64 inch Hex | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 20HW82 Ổ cắm 3/8 Ổ đĩa 7/64 Inch Hex | AF6TRW

WESTWARD Ổ cắm 20HW82 Bit 3/8 Ổ đĩa 7/64 inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AF6TRW phần: 20HW82

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit63 / 64 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Độ dài chèn63 / 64 "
Vật chấtChrome Vanadi
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 64 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo7 / 64 "
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoĐộ dài bitKết thúcLoại mẹoVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
WESTWARD 3LE13 Ổ cắm Bit 3/8 Ổ đĩa T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-cơ rômTorxThép S2, Chrome Vanadium61 55 / 64 "SAE€15.70
WESTWARD 3LE36 Ổ cắm 3/8 Ổ đĩa # 1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-cơ rômPozidrivThép S2, Chrome Vanadium41 55 / 64 "SAE€4.73
WESTWARD 3LE38 Ổ cắm 3/8 Ổ đĩa # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-cơ rômPozidrivThép S2, Chrome Vanadium41 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE40 Socket Bit 3/8 Ổ đĩa # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-cơ rômPhillipsThép S2, Chrome Vanadium41 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE44 Ổ cắm 3/8 Ổ 3/16 Inch Khe cắm | AC9XNA 3LE443 / 16 "-cơ rômSlotThép S2, Chrome Vanadium11 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE45 Ổ cắm 3/8 Ổ cắm 1/4 inch | AC9XNB 3LE451 / 4 "-cơ rômSlotThép S2, Chrome Vanadium11 55 / 64 "SAE€16.67
WESTWARD 3LE47 Socket Bit 3/8 Ổ S1 Square | AC9XND 3LE47#1-cơ rômSquareThép S2, Chrome Vanadium41 55 / 64 "SAE€4.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 20HW82 Bit 3/8 Ổ đĩa 7/64 inch Hex
€1.73 /đơn vị