Earnest 215238g | Bu lông vận chuyển 5/16-18 X 3/4l - Pk100 | 21a886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 215238G Bu lông vận chuyển, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 3/4 inch, 100Pk | AB6DYL 21A886

EARNEST Chốt vận chuyển 215238G, Cỡ chỉ 5 / 16-18, Chiều dài 3/4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6DYL phần: 215238GTham chiếu chéo: 21A886
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
€104.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan21 / 64 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Đầu Dia.0.719 "
Chiều cao đầu0.176 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép hợp kim
Chiều cao hình vuông0.187 "
Chiều rộng hình vuông0.324 "
Độ bền kéo150,000 psi
Kích thước chủ đề5 / 16-18
KiểuCổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7318152055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST Chốt vận chuyển 215238G, Cỡ chỉ 5 / 16-18, Chiều dài 3/4 inch, 100Pk
€104.63 /đóng gói