Westward 20hw65 | Ổ cắm 12 Pt. 3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 20HW65 Ổ cắm 12 Pt. 3/4 Inch | AF6TRH

WESTWARD Ổ cắm 20HW65 12 Pt. 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6TRH phần: 20HW65
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
€13.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcđánh bóng
Vật chấtChrome Vanadi
Số điểm12
Chiều dài tổng thể50mm
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy3 / 4 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricKích thước ổ đĩaLoại ổKích thước máyĐộ sâu ổ cắmKết thúcVật chấtSố điểmGiá cả
WESTWARD 20HW66 Ổ cắm 12 Pt. 13/16 Inch | AF6TRJ 20HW66metric3 / 4 "Square13 / 16 "Tiêu chuẩnđánh bóngChrome Vanadi12€12.50
WESTWARD 20HW67 Ổ cắm 12 Pt. 1-9 / 16 Inch | AF6TRK 20HW67metric3 / 4 "Square1-9 / 16 "Tiêu chuẩnđánh bóngChrome Vanadi12€27.10
WESTWARD 20HW68 Ổ cắm 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20HW68metric3 / 4 "Square28mmTiêu chuẩnđánh bóngChrome Vanadi12€15.67
WESTWARD 20HW69 Ổ cắm 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20HW69metric3 / 4 "Square31mmTiêu chuẩncơ rômThép hợp kim Chrome Vanadium12€17.81
WESTWARD 20HW70 Ổ cắm 12 Pt. 42mm | AF6TRN 20HW70metric3 / 4 "Square42mmTiêu chuẩncơ rômThép hợp kim Chrome Vanadium12€28.59
WESTWARD 20HW71 Ổ cắm 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71metric3 / 4 "Square54mmTiêu chuẩncơ rômThép hợp kim Chrome Vanadium12€42.81
WESTWARD 20HW72 Ổ cắm 12 Pt. 55mm | AF6TRQ 20HW72metric3 / 4 "Square55mmTiêu chuẩncơ rômThép hợp kim Chrome Vanadium12€44.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 20HW65 12 Pt. 3/4 inch
€13.05 /đơn vị