Westward 1yna1 | Kìm tuốt dây/cắt dây 10-18 Awg 6 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1YNA1 Máy cắt / tuốt dây 10-18 Awg 6 1/4 In | AB4LCD

WESTWARD 1YNA1 Kìm tuốt dây điện/máy cắt 10-18 Awg 6 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB4LCD phần: 1YNA1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€25.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa20 đến 10 AWG
Chức năngDải / Cắt
Loại xử lýĐệm Grip Bề mặt đúc
Cách nhiệtKhông
Chiều dài tổng thể6.25 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8203206060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChức năngLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 1YMZ8 Dây rút 8-22 Awg 7 In | AB4LCB 1YMZ88 đến 22 AWGChỉ dảiĐệm Grip Bề mặt đúc7"€65.31
WESTWARD 1YNA2 Máy cắt / tuốt dây 16-30 Awg 6 1/4 In | AB4LCE 1YNA216 đến 30 AWGDải / CắtĐệm Grip Bề mặt đúc6.25 "€25.99
WESTWARD 1YNA3 Máy cắt / tuốt dây 10-20 Awg 7 1/8 In | AB4LCF 1YNA320 đến 10 AWGDải / Cắt / VòngĐệm Grip Bề mặt đúc7.125 "€30.67
WESTWARD 1YNA4 Máy cắt / tuốt dây 10-22 Awg 8 1/4 In | AB4LCG 1YNA422 đến 10 AWGDải / Cắt / UốnĐệm Grip Bề mặt đúc8.25 "€36.49
WESTWARD 1YNA5 Máy cắt / tuốt dây 8-22 Awg 8 1/2 In | AB4LCH 1YNA58 đến 22 AWGDải / Cắt / UốnĐệm Grip Bề mặt đúc8.5 "€39.66
Kìm tuốt dây WESTWARD 3HZF4 Châu Âu 6 In | AC9QJJ 3HZF411 / 16 "-ergonomic6"€23.77
WESTWARD 3WY55 Bộ rút dây cách điện 6 1/2 In | AD2ZBQ 3WY55---6.5 "€11.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 1YNA1 Kìm tuốt dây điện/máy cắt 10-18 Awg 6 1/4 In
€25.52 /đơn vị