Westward 1vua8 | Gương kiểm tra 7 Chiều dài 5/8 đến 28 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1VUA8 Gương kiểm tra 7 5/8 Đến 28 inch Chiều dài | AB3XMM

WESTWARD Gương kiểm tra 1VUA8 Chiều dài 7 5/8 đến 28 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3XMM phần: 1VUA8
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
€36.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMirror kiểm tra
Loại xử lýABS với Đệm Grip
Chiều dài7 5/8 "đến 28 3/4"
Vật chấtPolyme Nylon trong suốt
Kích thước gương (In.)1-1/2
Vật liệu trụcThép không gỉ
Hình dạngThông tư
Loại xoayKhớp bóng đôi
KiểuKính thiên văn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýChiều dàiVật chấtVật liệu trụcHình dạngKiểuGiá cả
WESTWARD 1VTX8 Gương kiểm tra 6 1/2 đến 30 inch Chiều dài | AB3XGL 1VTX8-11 "thành 30"--Hình chư nhựt-€19.45
WESTWARD 1VTY6 Gương kiểm tra Chiều dài 10-1 / 4 inch Hình tròn | AB3XGU 1VTY6Tay cầm được khắc trên thân cây đũa phép10.25 "--Thông tư-€14.54
WESTWARD 1VTY7 Gương kiểm tra 10 1/2 đến 19 3/4 inch Chiều dài | AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "đến 19 3/4"--Thông tư-€16.76
WESTWARD 1VTY8 Gương kiểm tra 912in L Hình bầu dục | AB3XGW 1VTY8-12 "-Tay cầm được khắc trên thân cây đũa phépOval-€7.14
WESTWARD 1VTY9 Gương kiểm tra 9 đến 18 1/2 inch Chiều dài | AB3XGX 1VTY9-14 "đến 18 1/2"--Hình chư nhựt-€20.23
WESTWARD 1VTZ1 Gương kiểm tra 11 1/2 inch Chiều dài Rectang | AB3XGY 1VTZ1Kim loại8 13 / 16 "Thủy tinhThép không gỉRectangularvới cơ sở€60.14
WESTWARD 1VUA2 Gương kiểm tra 7 1/2 đến 26 inch Chiều dài | AB3XMF 1VUA2Tay cầm bằng nhựa mềm---Hình chư nhựt-€12.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Gương kiểm tra 1VUA8 Chiều dài 7 5/8 đến 28 inch
€36.74 /đơn vị