Westward 1vtz1 | Gương kiểm tra Hình chữ nhật dài 11 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1VTZ1 Gương kiểm tra 11 1/2 inch Chiều dài Rectang | AB3XGY

WESTWARD Gương kiểm tra 1VTZ1 Hình chữ nhật dài 11 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3XGY phần: 1VTZ1
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
€60.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMirror kiểm tra
Kích thước cơ sở1 9/16 x 1 x 1 "
Loại cơ sởcó từ tính
Loại xử lýKim loại
Chiều dài8 13 / 16 "
Vật chấtThủy tinh
Kích thước gương (In.)3 1/2'*2 1/8
Vật liệu trụcThép không gỉ
Hình dạngRectangular
Loại xoayKhớp ổ cắm bi đôi
Kiểuvới cơ sở

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7009921000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýChiều dàiVật chấtVật liệu trụcHình dạngKiểuGiá cả
WESTWARD 1VTX8 Gương kiểm tra 6 1/2 đến 30 inch Chiều dài | AB3XGL 1VTX8-11 "thành 30"--Hình chư nhựt-€19.45
WESTWARD 1VTY6 Gương kiểm tra Chiều dài 10-1 / 4 inch Hình tròn | AB3XGU 1VTY6Tay cầm được khắc trên thân cây đũa phép10.25 "--Thông tư-€14.54
WESTWARD 1VTY7 Gương kiểm tra 10 1/2 đến 19 3/4 inch Chiều dài | AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "đến 19 3/4"--Thông tư-€16.76
WESTWARD 1VTY8 Gương kiểm tra 912in L Hình bầu dục | AB3XGW 1VTY8-12 "-Tay cầm được khắc trên thân cây đũa phépOval-€7.14
WESTWARD 1VTY9 Gương kiểm tra 9 đến 18 1/2 inch Chiều dài | AB3XGX 1VTY9-14 "đến 18 1/2"--Hình chư nhựt-€20.23
WESTWARD 1VUA2 Gương kiểm tra 7 1/2 đến 26 inch Chiều dài | AB3XMF 1VUA2Tay cầm bằng nhựa mềm---Hình chư nhựt-€12.27
WESTWARD 1VUA8 Gương kiểm tra 7 5/8 Đến 28 inch Chiều dài | AB3XMM 1VUA8ABS với Đệm Grip7 5/8 "đến 28 3/4"Polyme Nylon trong suốtThép không gỉThông tưKính thiên văn€36.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Gương kiểm tra 1VTZ1 Hình chữ nhật dài 11 1/2 inch
€60.14 /đơn vị