Westward 1eyn9 | Cờ lê Crowfoot Sae 3/8 Drive 3/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1EYN9 Cờ lê Crowfoot Sae 3/8 Drive 3/8 In | AA9RVK

WESTWARD 1EYN9 Cờ lê chân quạ Sae 3/8 Drive 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA9RVK phần: 1EYN9
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
€9.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê Crowfoot
Xây dựngChrome Vanadi
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcChrome hoàn toàn Ba Lan
Kiểu đầuKết thúc mở
Vật chấtChrome Vanadi
Chiều dài tổng thể1.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 1EYN9 Cờ lê chân quạ Sae 3/8 Drive 3/8 In
€9.73 /đơn vị