ACME ELECTRIC DM Series Bộ nguồn DIN Rail một pha
Phong cách | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Công suất | Điện áp đầu ra | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM1480125 | 1.25 - 1.15 A | 4.88 " | - | 60 W | 48 VDC | 1.97 " | €299.21 | |
B | DM124025 | 2.5 - 2.1 A | 4.88 " | - | 60 W | 24 VDC | 1.97 " | - | RFQ
|
C | DM112045 | 4.5 - 3.4 A | 4.88 " | 4.13 " | 54 W | 12 VDC | 1.97 " | €299.21 | |
D | DM14810 | 10 - 9.2 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 48 VDC | 6.14 " | €1,414.69 | |
E | DM13613 | 13.3 - 12 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 36 VDC | 6.14 " | €1,414.69 | |
F | DM12420 | 20 - 17.1 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 24 VDC | 6.14 " | €1,414.69 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kẹp chuyển đổi tay cầm dọc
- Mức độ và gói cước quang học và chuyển tuyến
- Bảng điều khiển cưa
- Khối nối dây dữ liệu thoại
- Ống dò khí và phụ kiện bơm
- Dây đai và dây buộc
- Máy nén khí và máy bơm chân không
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Chất mài mòn đặc biệt
- Van nổi và phụ kiện
- DAYTON Bộ tách xích Loại Ansi
- JOHNSON CONTROLS Khớp lửa ngược
- MILWAUKEE cú đấm cắt
- DAYTON Cung cấp thông hơi 18 1/2 inch
- AKRO-MILS 30293 Thùng siêu cỡ Akrobins
- ORALITE Băng phản quang, 1 inch X 150 Feet
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 1 1 / 2-8 Un
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Thủy tinh
- WEG Động cơ bơm khớp nối loại JM
- BROWNING Bánh xích dòng HPT cho đai 8M30