Westward 1ecg3 | Kìm Khóa Mũi Dài 6 Inch Tay Cầm Mềm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1ECG3 Kìm Khoá Mũi Dài 6 Inch Tay Cầm Mềm | AA9NPX

WESTWARD Kìm khóa mũi dài 1ECG3 Kẹp mềm 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9NPX phần: 1ECG3
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
€14.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Xây dựngThép Cr-V
Kết thúcMạ Niken
HandleNắm mềm
Loại xử lýergonomic
Hàm công suất2"
Hàm dài1.75 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Hàm dày3 / 8 "
Loại hàmMũi dài
Hàm rộng1 / 4 "
Chiều dài6"
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Cơ chế trục vítĐiều chỉnh khóa
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8204120000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleLoại xử lýHàm công suấtHàm dàiHàm rộngChiều dàiGiá cả
Kìm khóa mũi dài WESTWARD 1ECF1 Thép 4 inch | AA9NPM 1ECF1ThépTay cầm trơn1.5 "1.437 "1 / 4 "4"€18.09
Kìm khóa mũi dài WESTWARD 1ECF2 Thép 6 inch | AA9NPN 1ECF2ThépTay cầm trơn2"1.75 "1 / 4 "6"€21.42
Kìm khóa mũi dài WESTWARD 1ECF3 Thép 9 inch | AA9NPP 1ECF3ThépTay cầm trơn2.75 "2.25 "3 / 8 "9"€27.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm khóa mũi dài 1ECG3 Kẹp mềm 6 inch
€14.32 /đơn vị