Westward 1ecf3 | Kìm Khóa Mũi Dài Thép 9 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm khóa mũi dài WESTWARD 1ECF3 Thép 9 inch | AA9NPP

WESTWARD Kìm khóa mũi dài 1ECF3 Thép 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9NPP phần: 1ECF3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€27.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Xây dựngThép Cr-V
Kết thúcMạ Niken
HandleThép
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất2.75 "
Hàm dài2.25 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Hàm dày7 / 16 "
Loại hàmMũi dài
Hàm rộng3 / 8 "
Chiều dài9"
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Cơ chế trục vítĐiều chỉnh khóa
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204120000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleLoại xử lýHàm công suấtHàm dàiHàm rộngChiều dàiGiá cả
Kìm khóa mũi dài WESTWARD 1ECF1 Thép 4 inch | AA9NPM 1ECF1ThépTay cầm trơn1.5 "1.437 "1 / 4 "4"€18.09
Kìm khóa mũi dài WESTWARD 1ECF2 Thép 6 inch | AA9NPN 1ECF2ThépTay cầm trơn2"1.75 "1 / 4 "6"€21.42
WESTWARD 1ECG3 Kìm Khoá Mũi Dài 6 Inch Tay Cầm Mềm | AA9NPX 1 điện tâm đồ3Nắm mềmergonomic2"1.75 "1 / 4 "6"€14.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm khóa mũi dài 1ECF3 Thép 9 inch
€27.69 /đơn vị