Westward 16y563 | Bộ định tuyến lỗ mộng Bit cacbua nghiêng 1/2 trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 16Y563 Bộ định tuyến Mortising Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BWT

WESTWARD 16Y563 Bộ định tuyến lỗ mộng Bit cacbua nghiêng 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8BWT phần: 16Y563

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€14.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit định tuyến Mortising
Cắt Dia.1 / 2 "
Chiều dài cắt9 / 16 "
Độ sâu của vêt căt9/16 Trong.
Chiều dài sáo9 / 16 "
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2 1 / 16 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1.5 "
Hạng mục phụBộ định tuyến thẳng Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài sáoChiều dài tổng thểChiều dài chânGiá cả
WESTWARD 16Y562 Mortising Router Bit Carbon Tipped 1-1 / 4 In | AA8BWR 16Y5621-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "1.375 "€27.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 16Y563 Bộ định tuyến lỗ mộng Bit cacbua nghiêng 1/2 inch
€14.27 /đơn vị