Westward 13x052 | Ống Mỡ 12 Inch Hd | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 13X052 Ống hút mỡ 12 inch Hd | AA6GFH

WESTWARD Ống mỡ 13X052 12 inch Hd

Trong kho
Khoản mục: AA6GFH Model: 13X052
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
€13.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ống
Kết nối1/8 "MNPT
Kết thúc phù hợp (Trong.)1/8 "NPT (M)
Min. Áp lực nổ13775 PSI
Kích thước máy12 "
áp suất làm việc5800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS3917390050
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
WESTWARD 13X053 Ống dẫn mỡ 18 inch hạng nặng | AA6GFJ 13X05318 "€18.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ống mỡ 13X052 12 inch Hd
€13.05 /đơn vị