Westward 10j243 | Đai ốc Hex 6mm Thép đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10J243 Nut Driver Hex 6mm Thép đỏ | AA2GXF

WESTWARD 10J243 Nut Driver Hex 6mm Thép đỏ

Trong kho
Khoản mục: AA2GXF phần: 10J243
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
€3.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiThép hợp kim 50BV30 mạ Chrome
MàuBlue w / Black Grip
Mã màuđỏ
HandleAcetate
Xử lý MàuXóa / Đỏ
Thiết kế xử lýSáo
Xử lý vật liệuAcetate
Hex6 mm
Kích thước hex6.0mm
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Thân câyRỗng sâu 3 "
ChânTròn
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChânMàuHandleVật liệu chânLoại chânTether có thểXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
WESTWARD 10J297 Nut Driver Hex 6mm Thép đỏ | AA2GYH 10J297TrònBlue w / Black GripAxetat, Tay cầm đệmThépVòng rỗngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Màu xanh với Grip đenĐệm Grip€3.58
WESTWARD 1CLL9 Nut Driver Hex 6mm Thép đỏ | AA9DLF 1CLL9Tiêu chuẩnMàu xanh da trờiTay cầm bằng nhựa / cao suThép Chrome được xử lý nhiệtVòng tròn rắnTether đã sẵn sàngMàu xanh da trờiergonomic€2.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10J243 Nut Driver Hex 6mm Thép đỏ
€3.27 /đơn vị