Westward 10e880 | Ổ cắm 1/4 inch sâu 4.5mm 12 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E880 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 4.5mm sâu 12 điểm | AA2EBW

WESTWARD Ổ cắm 10E880 Ổ cắm 1/4 inch Sâu 4.5mm 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2EBW phần: 10E880
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
€0.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Chiều dài tổng thể1 31 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy4.5mm
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5
Chiều dài tàu (cm)1.19
Chiều rộng tàu (cm)1.19
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 10E872 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 16mm Tiêu chuẩn 6 điểm | AA2EBN 10E872Đánh bóng đầy đủThép hợp kim631 / 32 "16mmTiêu chuẩn€5.32
WESTWARD 10E874 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 16mm sâu 6 điểm | AA2EBQ 10E874Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 31 / 32 "16mmSâu€3.37
WESTWARD 10E875 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 4mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2EBR 10E875Đánh bóng đầy đủThép hợp kim1231 / 32 "4mmTiêu chuẩn€0.56
Ổ cắm WESTWARD 10E876 Ổ cắm 1/4 inch Tiêu chuẩn 4.5 điểm 12mm | AA2EBT 10E876Đánh bóng đầy đủThép hợp kim1231 / 32 "4.5mmTiêu chuẩn€1.35
WESTWARD 10E879 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 4mm 12 điểm Sâu | AA2EBV 10E879Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121 31 / 32 "4mmSâu€2.52
WESTWARD 10E881 Ổ cắm 1/4 inch Ổ cắm 15mm sâu 12 điểm | AA2EBX 10E881Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121 31 / 32 "15mmSâu€2.90
WESTWARD 10E882 Ổ cắm 1/4 inch 16mm Độ sâu 12 điểm | AA2EBY 10E882Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121 31 / 32 "16mmSâu€1.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E880 Ổ cắm 1/4 inch Sâu 4.5mm 12 điểm
€0.81 /đơn vị