SECURALL LP16S Tủ đựng bình khí oxy và LP, nằm ngang, 2 cửa, 16 bình, nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Sức chứa | 16-20 xi lanh |
Độ sâu | 32 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 65 " |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng kệ | 4 |
Phong cách | Ngang |
Chiều rộng | 60 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Phong cách | Số lượng kệ | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP4S | 4-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 2 | 33 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP6S | 6-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 2 | 33 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP8S | 8-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 4 | 65 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP12S | 12-20 xi lanh | Tiêu chuẩn 2 cửa | Ngang | 4 | 65 " | Nhôm | - | RFQ
| |
OG10S | 5-10 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Theo chiều dọc | - | 65 " | Nhôm | - | RFQ
| |
OG20S | 10-20 xi lanh | Tiêu chuẩn 2 cửa | Theo chiều dọc | - | 65 " | Nhôm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.