SECURALL OG10S LP Và Tủ Bình Khí Oxy, Dọc, 5 đến 10 Bình, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Sức chứa | 5-10 xi lanh |
Độ sâu | 32 " |
Loại cửa | Cửa tiêu chuẩn |
Chiều cao | 65 " |
Vật chất | Nhôm |
Phong cách | Theo chiều dọc |
Chiều rộng | 30 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Phong cách | Số lượng kệ | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP4S | 4-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 2 | 33 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP6S | 6-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 2 | 33 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP8S | 8-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 4 | 65 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP12S | 12-20 xi lanh | Tiêu chuẩn 2 cửa | Ngang | 4 | 65 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP16S | 16-20 xi lanh | Tiêu chuẩn 2 cửa | Ngang | 4 | 65 " | Nhôm | - | RFQ
| |
OG20S | 10-20 xi lanh | Tiêu chuẩn 2 cửa | Theo chiều dọc | - | 65 " | Nhôm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.