Westward 10d698 | Kẹp di động Vise băng ghế dự bị cố định 2-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10D698 Kẹp di động Bench Vise Cố định 2-1 / 2 In | AA2CKJ

WESTWARD 10D698 Kẹp Vise cầm tay cố định 2-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA2CKJ phần: 10D698
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
€61.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVise di động
Loại cơ sởVăn phòng phẩm
Đúc cơ thể30,000 psi
Xếp hạng nhiệm vụNhiệm vụ nhẹ
Mặt hàmRăng cưa
Loại hàmđã sửa
Hàm rộng2.5 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Khai mạc2-1 / 2 "
Số lượng chốt khóa0
Số điểm gắn kết1
Chiều cao tổng thể4-5 / 16 "
Chiều dài tổng thể7.875 "
Chiều rộng tổng thể6"
Công suất ống5/8 đến 13/16 "
Có thể đảo ngượcKhông
Họng sâu1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8205700030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao gồm hàm ống (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10D698 Kẹp Vise cầm tay cố định 2-1/2 In
€61.20 /đơn vị