Shaw Plugs 52001-1 | Phích cắm mở rộng cơ khí, Kích thước 1-1/8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | 14m005 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 52001-1 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTF 14M005

SHAW PLUGS 52001-1 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1 / 8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AA6PTF Mẫu: 52001-1Tham chiếu chéo: 14M005
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
€58.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Xử lý vật liệuThau
Bên trong Dia.1.06 "đến 1.166"
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 10 psi
Tối đa Đường kính1.187 "
Tối thiểu. Dia.1.06 "
Kích thước danh nghĩa1.125 "
Kiểulần lượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíVật chấtVật liệu cơ thểXử lý vật liệuKiểuGiá cả
SHAW PLUGS 52002-1 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-3/8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320 "đến 1.452"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€65.66
SHAW PLUGS 52003-1 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-5/8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTH 14M007 52003-11.625 "1.55 "đến 1.705"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€66.15
SHAW PLUGS 52004-1 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-7/8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81 "đến 1.991"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€67.97
SHAW PLUGS 52002 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/4 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210 "đến 1.331"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€60.03
SHAW PLUGS 52003 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440 "đến 1.584"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€75.10
SHAW PLUGS 52004 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-3/4 Inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7 "đến 1.87"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€75.60
SHAW PLUGS 52005 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92 "đến 2.142"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€80.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS 52001-1 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1 / 8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene
€58.92 /đơn vị