WESTWARD 10D593 I Thanh Kẹp Thường 6 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tôi thanh kẹp |
Chất liệu thanh | Thép |
Kích thước thanh | 15/64 x 1-27 / 32 In. |
Độ dày thanh (In.) | 15/64 |
Chiều rộng thanh (In.) | 1 1 / 2 |
Mặt kẹp (In.) | 1-23/32 x 1-7/8 |
Bề mặt kẹp D (In.) | 1-23/32 |
Bề mặt kẹp W (In.) | 1-7/8 |
Xử lý Chiều dài | 3 3 / 4 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Tải trọng | 3,500 Lb. |
Tối đa Mở hàm | 72 trong |
Áp suất kẹp danh nghĩa | 3,500 |
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.) | 78-23/32 |
Khai mạc | 72 trong |
Loại đệm | Mịn |
Kích thước vít | giai đoạn 39/64 " |
Đường trục chính. | pha 39/64 In. |
Bàn xoay | 0 Trong. |
Loại xoay | Không |
Họng sâu | 1.75 |
Kiểu | Nhiệm vụ thường xuyên |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 213 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.99 |
Mã HS | 8205700090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.