Westward 10d588 | I Thanh Kẹp Thường Xuyên 2 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10D588 I Thanh Kẹp Thường Duty 2 Feet | AA2CFT

WESTWARD 10D588 I Thanh Kẹp Thường 2 Chân

Trong kho
Khoản mục: AA2CFT phần: 10D588
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
€66.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTôi thanh kẹp
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh15/64 x 1-27 / 32 In.
Độ dày thanh (In.)15/64
Chiều rộng thanh (In.)1 1 / 2
Mặt kẹp (In.)1-23/32 x 1-7/8
Bề mặt kẹp D (In.)1-23/32
Bề mặt kẹp W (In.)1-7/8
Xử lý Chiều dài3 3 / 4 "
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng3,500 Lb.
Tối đa Mở hàm24 trong
Áp suất kẹp danh nghĩa3,500
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)30-1/2
Khai mạc24 trong
Loại đệmMịn
Kích thước vítgiai đoạn 39/64 "
Đường trục chính.pha 39/64 In.
Bàn xoay0 Trong.
Loại xoayKhông
Họng sâu1.75
KiểuNhiệm vụ thường xuyên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)5.99
Chiều dài tàu (cm)89.99
Chiều rộng tàu (cm)11.99
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmGiá cả
WESTWARD 10D590 I Thanh Kẹp Thường 3 Chân | AA2CFV 10D59036 trong€70.77
WESTWARD 10D591 I Thanh Kẹp Thường Duty 4 Feet | AA2CFW 10D59148 trong€84.84
WESTWARD 10D593 I Thanh Kẹp Thường Xuyên 6 Chân | AA2CFY 10D59372 trong€90.92
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10D588 I Thanh Kẹp Thường 2 Chân
€66.94 /đơn vị