WESCO 492252 Bàn Nâng 96 x 36 x 36-3/8 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng thủy lực |
Bánh xe Caster Dia. | 8" |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Chiều cao nâng tối đa. | 56.375 " |
Chiều cao nâng Min. | 36.375 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Chiều cao hạ thấp | 33-1 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Số bài viết | 4 |
Chiều cao tổng thể | 56.375 " |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều dài nền tảng | 30 " |
Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Powered By | Chân thủy lực hoạt động |
Nâng cao chiều cao | 56-3 / 8 " |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Loại bánh xe | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 429.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 92.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Bánh xe Caster Dia. | Loại bánh xe | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492128 | 48 " | 5" | (4) Xoay | 60 " | 30 " | 30 " | 60 " | 5" | €3,543.65 | ||
492129 | 48 " | 5" | (4) Xoay | 72 " | 30 " | 30 " | 72 " | 5" | €3,920.67 | RFQ
| |
492130 | 48 " | 5" | (4) Xoay | 96 " | 30 " | 30 " | 96 " | 5" | €3,731.41 | RFQ
| |
492131 | 48 " | 5" | (4) Xoay | 120 " | 30 " | 30 " | 120 " | 5" | €4,288.10 | RFQ
| |
492250 | 56.375 " | 8" | (4) Xoay | 60 " | 36 " | 30 " | 60 " | 8" | €6,659.34 | ||
492251 | 56.375 " | 8" | (4) Xoay | 72 " | 36 " | 30 " | 72 " | 8" | €9,623.13 | RFQ
| |
492253 | 56.375 " | 8" | (4) Xoay | 120 " | 36 " | 30 " | 120 " | 8" | €7,340.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.