WESCO 273382 Xe tải Pallet chạy bằng năng lượng hạng nặng có ắc quy, 26.5" W, Công suất 4400 Lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc cắm Pallet điện |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3.3 " |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 8" |
Chiều dài ngã ba | 45 " |
Width Chiều rộng | 6.8 " |
Chiều dài | 73.75 " |
Tải trọng | 4400 lb |
Chiều cao tổng thể | 59 " |
Chiều dài tổng thể | 73.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 26.5 " |
Con lăn Dia. | 3" |
Vật liệu con lăn | polyurethane |
Đường bán kính (In.) | 65.5 " |
điện áp | 8 |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Chiều rộng trên các ngã ba | 26.5 " |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 12.9 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 616.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 149.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.33 |
Chiều rộng tàu (cm) | 67.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.