WESCO 272725 Tiện ích bổ sung cho giá đỡ dây mạ Chrome, Công suất 2400 Lbs, 60" x 74" x 18"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phụ kiện |
Độ sâu | 18 " |
Chiều cao | 74 " |
Tải trọng | 2400 lb |
Số lượng kệ | 4 |
Chiều cao tổng thể | 74 " |
Chiều dài tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Điều chỉnh giá | 1 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 600 lb |
Chiều rộng | 60 " |
Kết thúc giá đỡ dây | Mạ crom |
Vật liệu giá đỡ dây | Thép |
Loại kệ dây | Starter |
Trọng lượng tàu (kg) | 32.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Mô hình | Sức chứa kệ | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Mục | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272640 | 600 lb | 18 " | 63 " | 36 " | Đơn vị giá đỡ dây | 2400 lb | 63 " | 18 " | €293.23 | |
272641 | 600 lb | 18 " | 74 " | 36 " | Đơn vị giá đỡ dây | 2400 lb | 74 " | 18 " | €333.68 | RFQ
|
272642 | 600 lb | 18 " | 86 " | 36 " | Đơn vị giá đỡ dây | 2400 lb | 86 " | 18 " | €348.32 | RFQ
|
272703 | 600 lb | 18 " | 63 " | 48 " | Đơn vị giá đỡ dây | 2400 lb | 63 " | 18 " | €369.92 | |
272704 | 600 lb | 18 " | 74 " | 48 " | Đơn vị giá đỡ dây | 2400 lb | 74 " | 18 " | €379.35 | RFQ
|
272705 | 600 lb | 18 " | 86 " | 48 " | Đơn vị giá đỡ dây | 2400 lb | 86 " | 18 " | €414.59 | RFQ
|
272706 | 600 lb | 18 " | 63 " | 60 " | Đơn vị giá đỡ dây | 2400 lb | 63 " | 18 " | €427.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.