VAN CASH VAN Bộ điều chỉnh áp suất bằng đồng thau, cho không khí, nước, dầu, chất lỏng và khí, Dòng A-16
Phong cách | Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWLASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25 đến 90 psi | €293.61 | |
A | A16-AWLASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80 đến 120 psi | €293.61 | |
A | A16-AWLASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 đến 50 psi | €293.61 | |
A | A16-AWLASBBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2 đến 30 psi | €293.61 | |
A | A16-AWLASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 đến 180 psi | €293.61 | |
A | A16-BWLASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 đến 50 psi | €288.84 | |
B | A16-BWLASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 đến 30 psi | €288.84 | |
A | A16-BWLASBBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80 đến 120 psi | €288.84 | |
A | A16-BWLASBBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25 đến 90 psi | €288.84 | |
A | A16-BWLASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 đến 180 psi | €288.84 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ kết nối khí nước
- Mẹo ra thùng
- Gậy mặc quần áo
- Tay cầm ống dẫn kín chất lỏng
- Máy bơm nước thủy lực
- Bu lông
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Hệ thống ống và vòi phun nước
- Ô tô kéo
- HAMMOND VALVE Van kiểm tra swing
- DAYTON Bảo vệ tuần hoàn không khí
- DAYTON Cổ áo cánh
- PARKER Dòng BF, Máy sấy 1/2 inch
- AMERICAN TORCH TIP Vòi 5/8 inch Tweco
- CHAINFLEX Cáp điều khiển PVC CF5
- BURNDY Đầu nối nén dòng Loktap
- FERVI Máy cán định hình
- WESTWARD Máy thổi nóng
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu WBMQ-R, Kích thước 826, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman