Cash Valve A16-awlasbbf01-d2 | Bộ Điều Áp 1/4 Inch 10 Đến 50 Psi | 3raj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN MẶT A16-AWLASBBF01-D2 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 10 Đến 50 Psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D2 Ổn Áp 1/4 Inch 10 Đến 50 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD2LKC Kiểu máy: A16-AWLASBBF01-D2Tham chiếu chéo: 3RAJ1/04160-0030
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
€293.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Cổng đo1 / 4 "
Chiều cao4 5 / 16 "
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Chiều dài2.25 "
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 50 psi
UPC000041600030

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
VAN TIỀN MẶT A16-AWLASBBF01-D5 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 100 Đến 180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 đến 180 psi€293.61
VAN TIỀN MẶT A16-AWLASBBF01-D1 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 2 Đến 30 Psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 đến 30 psi€293.61
VAN TIỀN MẶT A16-AWLASBBF01-D3 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 25 Đến 90 Psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 đến 90 psi€293.61
VAN TIỀN MẶT A16-AWLASBBF01-D4 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 80 Đến 120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 đến 120 psi€293.61
VAN TIỀN MẶT A16-BWLASBBF01-D5 Bộ Điều Áp 3/8 Inch 100 Đến 180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140 A16-BWLASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 đến 180 psi€288.84
VAN TIỀN MẶT A16-BWLASBBF01-D2 Bộ Điều Áp 3/8 Inch 10 Đến 50 Psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 đến 50 psi€288.84
VAN TIỀN MẶT A16-BWLASBBF01-D1 Bộ Điều Áp 3/8 Inch 2 Đến 30 Psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016 A16-BWLASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 đến 30 psi€288.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D2 Ổn Áp 1/4 Inch 10 Đến 50 Psi
€293.61 /đơn vị