WESCO 260053 Xe xếp thủ công, Công suất 1000 Lbs, Nâng 56 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xếp chồng thủy lực cơ sở cố định |
Chân đế Bên trong Dia. | 25.5 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 32 " |
Loại bánh xe | Hiện tượng |
Màu | đỏ |
Chiều dài ngã ba | 30 " |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Chiều cao nâng tối đa. | 56 " |
Chiều cao nâng Min. | 0" |
Trung tâm tải | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 32.5 " |
Chiều dài nền tảng | 30 " |
Chiều rộng nền tảng | 3" |
Bảng thông số sản phẩm | wesco-260053.pdf |
Trọng lượng tàu (kg) | 134.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 111.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bánh xe | Chiều dài ngã ba | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | €3,518.92 | RFQ
| |
260054 | 4 | 30 " | 64 " | 80 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | €3,792.03 | RFQ
| |
260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,423.22 | RFQ
| |
260047 | - | 25 " | 56 " | 72 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,133.19 | RFQ
| |
260036 | - | 25 " | 64 " | 83 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,548.90 | RFQ
| |
260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,930.60 | RFQ
| |
260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,731.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.