WESCO 260036 Xe nâng càng tiêu chuẩn, Công suất 1000 Lbs, Nâng 64 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xếp chồng thủy lực cơ sở cố định |
Chân đế Bên trong Dia. | 15 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 21 " |
Màu | đỏ |
Chiều dài ngã ba | 25 " |
Width Chiều rộng | 3" |
Chiều cao nâng tối đa. | 64 " |
Chiều cao nâng Min. | 0" |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 83 " |
Chiều dài tổng thể | 44.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 25.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | wesco-260036.pdf |
Trọng lượng tàu (kg) | 122.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 113.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 64.77 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bánh xe | Chiều dài ngã ba | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260053 | Hiện tượng | 30 " | 56 " | 72 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | €3,415.66 | RFQ
| |
260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | €3,518.92 | RFQ
| |
260054 | 4 | 30 " | 64 " | 80 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | €3,792.03 | RFQ
| |
260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,423.22 | RFQ
| |
260047 | - | 25 " | 56 " | 72 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,133.19 | RFQ
| |
260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,930.60 | RFQ
| |
260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,731.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.