WESCO 240240 Bộ nâng thùng phuy bằng thép không gỉ 304, Chiều cao nâng 73", Công suất 800 Lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
cái kẹp | Tay cầm cá sấu |
Dung lượng trống | 30 đến 85 gal. |
Loại trống | Nhựa hoặc thép |
thang máy | Bơm thủy lực |
Nâng chiều cao | 73 " |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều dài tổng thể | 39 " |
Chiều rộng tổng thể | 46 " |
cú đánh | 1 |
Kiểu | Phạm vi tiếp cận cao không gỉ |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Trọng lượng tàu (kg) | 128.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 99.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 116.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.