WESCO 240156 Bộ xử lý trống nâng công suất tiện dụng, Công suất 1100 Lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xử lý trống |
cái kẹp | Tay cầm cá sấu |
Màu | đỏ |
Dung lượng trống | 30 đến 85 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
thang máy | Pin điện |
Nâng chiều cao | 73 " |
Tải trọng | 1100 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 41 " |
cú đánh | 8.5 |
Kiểu | Tăng sức mạnh |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Trọng lượng tàu (kg) | 238.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 104.14 |
Sản phẩm | Mô hình | thang máy | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | cú đánh | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240150 | Bơm thủy lực | 59 " | 36 " | 41 " | 1 | Tiêu chuẩn | €4,886.77 | ||
240154 | Bơm thủy lực | 78 " | 36 " | 41 " | 1 | Phạm vi tiếp cận cao | €6,082.79 | RFQ
| |
240155 | Bơm thủy lực | 59 " | 40 " | 42 " | 1 | Quy mô | €9,457.47 | ||
240157 | Pin điện | 78 " | 53 " | 41 " | 8.5 | Power Lift & Drive | €17,830.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.