WESCO 172243 Xe tải sàn gỗ, công suất 2200 Lbs, bệ 72" x 36"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải sàn gỗ |
Bộ bài L x W | 72 "x 36" |
Vật liệu sàn | Cây phong |
Handle | Ba dấu ngoặc nhọn |
Tải trọng | 2200 lb |
Chiều cao tổng thể | 2.5 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 41.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
172241 | 54 " | 27 " | €256.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.