WESCO 171001 Dải trơn thay thế, 8" x 7', Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thay thế |
Chiều cao tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 8" |
Màu dải | Trong sáng |
Chiều cao dải | 7 ft. |
Vật liệu dải | Vinyl |
Độ dày dải | 0.08 " |
Loại dải | Mịn |
Chiều rộng dải | 8" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 150 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mô hình | Mục | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Độ dày dải | Chiều rộng dải | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171002 | Dải thay thế | 96 " | 8" | 0.08 " | 8" | €44.67 | RFQ
|
171003 | Dải thay thế | 84 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | €64.03 | RFQ
|
171004 | Dải thay thế | 96 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | €73.34 | RFQ
|
171005 | Dải thay thế | 108 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | €84.38 | RFQ
|
171006 | Dải thay thế | 120 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | €95.18 | RFQ
|
171007 | Dải thay thế | 144 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | €119.62 | RFQ
|
171012 | Dải thay thế | 84 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | €79.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.