Wera 05134951001 | Phillips Power Bit Diamond Ph2 2 Inch Length | 5erd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Chiều dài 2 Inch | AE3QLJ 5ERD3

WERA TOOLS 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Chiều dài 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3QLJ phần: 05134951001Tham chiếu chéo: 5ERD3
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
€8.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit2"
Kiểu bitPhillips
Kết thúcKim cương tráng
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểmPH2
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuPhillips

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8207806000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05059530001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 Chiều dài 2 inch | AE3QLB 5ERC6 05059530001PH1€9.84
CÔNG CỤ WERA 05059532001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Chiều dài 2 inch | AE3QLC 5ERC7 05059532001PH2€9.84
CÔNG CỤ WERA 05059534001 Phillips Power Bit Diamond Ph3 Chiều dài 2 inch | AE3QLD 5ERC8 05059534001PH3€9.84
CÔNG CỤ WERA 05134950001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 Chiều dài 2 inch | AE3QLH 5ERD2 05134950001PH1€8.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Chiều dài 2 inch
€8.69 /đơn vị