Watts Lf140x6 150-210 1 | Van Giảm Áp An Toàn, 6 Inch L, 150 Psi, Kích Thước 1 Inch, 3,085000 Btu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF140X6 150-210 1 Van giảm áp an toàn, 6 Inch L, 150 psi, Kích thước 1 Inch, 3,085000 Btu | BP4FXJ 161Z89

WATTS 0121457 Van giảm áp an toàn, 6 inch L, 150 psi, cỡ 1 inch, 3,085000 Btu

Trong kho
Khoản mục: BP4FXJ phần: LF140X6 150-210 1Tham chiếu chéo: 161Z89
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
€1,524.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểChì đồng miễn phí
Công suất xả3085000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Tối đa Áp lực công việc113 psi
Mfr. LoạtLF140
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Vật liệu điều nhiệtThép không gỉ
Chiều dài đầu dò nhiệt6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp và nhiệt độ, đầu vào 1 inch, áp suất giảm 150 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Chiều cao cơ thểVật liệu cơ thểTối đa Áp lực công việcKích thước ổ cắmGiảm áp lựcChiều dài đầu dò nhiệtChiều rộng cơ thểGiá cả
WATTS LF140S3-150-210-1" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 độ F5.625 "Chì đồng miễn phí-1"150 psi-2.625 "€795.15
WATTS LF140X9-150-210-1" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước đầu vào 1 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 độ F5.5 "Hợp kim silicon đồng không chì-1"150 psi-3"€925.94
WATTS LF140X6 150-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 độ F-Đồng thau không chì-3 / 4 "150 psi--€682.29
WATTS LF140S3 150-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 độ F-Đồng thau không chì-3 / 4 "150 psi--€624.75
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS LF1403S 125-210 3/4, Kích thước 3/4 inch, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 độ F-Đồng thau không chì-3 / 4 "125 psi--€1,103.45
WATTS LF140S3 125-210 1 Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210 độ. F-Chì đồng miễn phí94 psi1"125 psi3"-€1,732.29
WATTS LF140X6 125-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 125 Psi | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 độ F-Đồng thau không chì-3 / 4 "125 psi--€696.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 0121457 Van giảm áp an toàn, 6 inch L, 150 psi, cỡ 1 inch, 3,085000 Btu
€1,524.67 /đơn vị