Wera 05074715004 | Tuốc nơ vít mô-men xoắn cài sẵn Qr 0.3 Nm | 6aav9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05074715004 Tua vít cài sẵn Qr 0.3 Nm | AE7RJD 6AAV9

WERA TOOLS 05074715004 Tua vít cài sẵn Qr 0.3 Nm

Trong kho
Khoản mục: AE7RJD phần: 05074715004Tham chiếu chéo: 6AAV9
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
€130.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít đặt trước mô-men xoắn
tính chính xác+ /-6%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpBảo vệ chống cuộn đa thành phần
Loại xử lýdạng giấy kraft
Vật liệu vỏnhựa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể6"
Phạm vi quy mô chínhĐặt trước 0.3 Nm
RotationCW
Kiểuw / Rapidaptor Quick Release Chuck

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýPhạm vi quy mô chínhGiá cả
WERA TOOLS 05074716004 Tua vít cài sẵn Qr 1.2 Nm | AE7RJE 6AAW0 05074716004dạng giấy kraftĐặt trước 1.2 Nm€112.77
WERA TOOLS 05074717004 Tua vít cài sẵn Qr 3.0 Nm | AE7RJF 6AAW1 05074717004Súng lụcĐặt trước 3.0 Nm€192.78
WERA TOOLS 05074720002 Tua vít cài sẵn Qr Chiều dài 2.5 inchb. | AE7RJG 6AAW2 05074720002dạng giấy kraftĐặt trước 2.5 in.-lb.€136.33
WERA TOOLS 05074722002 Tua vít cài sẵn Qr 11 In.-lb. | AE7RJH 6AAW3 05074722002dạng giấy kraftĐặt trước 11.0 in.-lb.€129.15
WERA TOOLS 05074721002 Tua vít mô-men xoắn cài sẵn Qr 25 In.-lb. | AE7RJJ 6AAW4 05074721002Súng lục25.00 in.- lb.€188.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05074715004 Tua vít cài sẵn Qr 0.3 Nm
€130.58 /đơn vị