Wera 05074701003 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn Qr 1.2-3.0 Nm | 6aav4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05074701003 Tuốc nơ vít điều chỉnh lực Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RHY 6AAV4

WERA TOOLS 05074701003 Tuốc nơ vít điều chỉnh mô-men xoắn Qr 1.2-3.0 Nm

Trong kho
Khoản mục: AE7RHY phần: 05074701003Tham chiếu chéo: 6AAV4
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
€186.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít điều chỉnh mô men xoắn
tính chính xác+ /-6%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpBảo vệ chống cuộn đa thành phần
Loại xử lýdạng giấy kraft
Vật liệu vỏnhựa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể6"
Tăng quy mô chính0.1 Nm
Phạm vi quy mô chính1.2 - 3.0 Nm
RotationCW
Kiểuw / Rapidaptor Quick Release Chuck

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05074700003 Tuốc nơ vít điều chỉnh mô-men xoắn Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RHX 6AAV3 05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm€186.80
WERA TOOLS 05074702003 Tuốc nơ vít điều chỉnh lực Qr 3.0-6.0 Nm | AE7RHZ 6AAV5 05074702003Súng lục0.25 Nm3 đến 6 Nm€258.56
WERA TOOLS 05074710002 Tuốc nơ vít điều chỉnh mô-men xoắn Qr Chiều dài 2.5-11.5 inch | AE7RJA 6AAV6 05074710002dạng giấy kraft0.5 in.- lb.2.5 đến 11.5 in.- lb.€180.38
WERA TOOLS 05074711002 Tuốc nơ vít điều chỉnh lực Qr 11-29 In.-lb | AE7RJB 6AAV7 05074711002-1.0 in.- lb.11 đến 29 in.- lb.€179.66
WERA TOOLS 05074712002 Tuốc nơ vít điều chỉnh lực Qr 25-55 In.-lb | AE7RJC 6AAV8 05074712002Súng lục2.5 in.- lb.25 đến 55 in.- lb.€261.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05074701003 Tuốc nơ vít điều chỉnh mô-men xoắn Qr 1.2-3.0 Nm
€186.32 /đơn vị