Wera 05071037001 | Torx Insert Bit Thép không gỉ T30 Chiều dài 1 inch | 3ejy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05071037001 Bit chèn Torx Thép không gỉ T30 Chiều dài 1 inch | AC8WXV 3EJY3

WERA TOOLS 05071037001 Torx Chèn Bit thép không gỉ T30 Chiều dài 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8WXV phần: 05071037001Tham chiếu chéo: 3EJY3
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
€8.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmT30
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuTorx

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207906000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05071032001 Torx Chèn Power Bit Thép không gỉ T10 Chiều dài 1 inch | AC8WXQ 3EJX8 05071032001T10€8.48
CÔNG CỤ WERA 05071033001 Bit chèn Torx Thép không gỉ T15 Chiều dài 1 inch | AC8WXR 3EJX9 05071033001T15€8.48
CÔNG CỤ WERA 05071034001 Bit chèn Torx Thép không gỉ T20 Chiều dài 1 inch | AC8WXT 3EJY1 05071034001T20€8.48
CÔNG CỤ WERA 05071035001 Bit chèn Torx Thép không gỉ T25 Chiều dài 1 inch | AC8WXU 3EJY2 05071035001T25€8.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05071037001 Torx Chèn Bit thép không gỉ T30 Chiều dài 1 inch
€8.48 /đơn vị