VESTIL Đường ray điện tử một mảnh bằng nhôm EB-102, phần mở rộng 102 inch, màu bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thanh chở hàng |
Phương pháp điều chỉnh | Kính thiên văn, Trượt |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Đánh giá | 14 ga. |
Chiều cao | 3.25 " |
Chiều dài | 2.625 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều dài | 102 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều dài | 92 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-eb-102.pdf |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 92 đến 102 " |
Phạm vi dịch vụ | 92 "thành 102" |
Hình dạng ống | Square |
Kích thước ống | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215016520 |
Chiều rộng | 90 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 228.6 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Phạm vi dịch vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
EB-96 | 85 "thành 96" | €214.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.