Wera 05066102001 | Mũi dao Torx Diamond TX 15 L 1 | 5era3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công cụ Wera 05066102001 Torx chèn bit Diamond T x 15 L 1 | AE3QKM 5ERA3

WERA TOOLS 05066102001 Torx Mũi dao kim cương T x 15 L 1

Trong kho
Khoản mục: AE3QKM phần: 05066102001Tham chiếu chéo: 5ERA3
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
€8.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcKim cương tráng
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmTX15
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8207906000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
Công cụ Wera 05066100001 Torx chèn bit Diamond T x 10 L 1 | AE3QKL 5ERA2 05066100001TX10€8.45
Công cụ Wera 05066104001 Torx chèn bit Diamond T x 20 L 1 | AE3QKN 5ERA4 05066104001TX20€8.45
Công cụ Wera 05066106001 Torx chèn bit Diamond T x 25 L 1 | AE3QKP 5ERA5 05066106001TX25€8.45
Công cụ Wera 05066108001 Torx chèn bit Diamond T x 30 L 1 | AE3QKQ 5ERA6 05066108001TX30€8.45
Công cụ Wera 05066110001 Torx Torx Bit Bit Diamond T x 40 L 1 | AE3QKR 5ERA7 05066110001TX40€8.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05066102001 Torx Mũi dao kim cương T x 15 L 1
€8.45 /đơn vị