Wera 05022715002 | Chìa khóa lục giác cuối bi L 3/16 Inch Chiều dài 6-1/16 Inch | 3eka7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05022715002 Chìa khóa lục giác đầu bi L 3/16 Inch Chiều dài 6-1/16 Inch | AC8WYM 3EKA7

WERA TOOLS 05022715002 Ball End Hex Key L 3/16 inch Chiều dài 6-1 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8WYM phần: 05022715002Tham chiếu chéo: 3EKA7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€8.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex Ball End
Chiều dài cánh tay6 1 / 16 "
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Kết thúcMatte
Xử lý MàuGói Bạc
Xử lý Chiều dài1 1 / 16 "
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 16 "
Góc làm việc25 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204110060
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý MàuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuLoại xử lýSAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05022701003 Chìa khóa lục giác đầu bi dài 2 mm 4 inch | AC8WYB 3EJZ6 050227010034"màu xanh lá5 / 8 "Tay áo bằng nhựa bền trên thépergonomicmetric2mm€8.15
CÔNG CỤ WERA 05022702003 Chìa khóa lục giác đầu bi L 2.5mm Chiều dài 4-7/16 inch | AC8WYC 3EJZ7 050227020034.437 "Gói Bạc3 / 4 "Thép không gỉTrơnmetric2.5mm€6.94
CÔNG CỤ WERA 05022703003 Chìa khóa lục giác đầu bi L Chiều dài 3 mm 4-7/8 inch | AC8WYD 3EJZ8 050227030034.875 "Gói Bạc27 / 32 "Thép không gỉTrơnmetric3mm€7.23
WERA TOOLS 05022704003 Chìa khóa lục giác đầu bi dài 4mm 5-3/8 inch | AC8WYE 3EJZ9 050227040035.375 "Gói Bạc1"Thép không gỉTrơnmetric4mm€7.77
WERA TOOLS 05022705003 Chìa khóa lục giác đầu bi dài 5 mm 6-1/16 inch | AC8WYF 3EKA1 050227050036 1 / 16 "Gói Bạc1 1 / 16 "Thép không gỉTrơnmetric5mm€8.70
WERA TOOLS 05022706003 Chìa khóa lục giác đầu bi dài 6 mm 6-3/4 inch | AC8WYG 3EKA2 050227060036.75 "Gói Bạc1.25 "Thép không gỉTrơnmetric6mm€12.97
CÔNG CỤ WERA 05022711002 Chìa khóa lục giác đầu bi L 7/64 Inch Chiều dài 4-3/4 Inch | AC8WYH 3EKA3 050227110024.75 "Gói Bạc25 / 32 "Thép không gỉTrơnSAE7 / 64 "€8.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05022715002 Ball End Hex Key L 3/16 inch Chiều dài 6-1 / 16 inch
€8.47 /đơn vị