Weiss Dugy2-1000-2l | Máy Đo Kỹ Thuật Số 0 Đến 1000 Psi 1/2 Inch Npt | 4azx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-1000-2L 0 đến 1000 Psi 1/2 Inch Npt | AD6VUE 4AZX5

WEISS Máy đo kỹ thuật số DUGY2-1000-2L 0 đến 1000 Psi 1/2 inch Npt

Trong kho
Mặt hàng: AD6VUE phần: DUGY2-1000-2LTham chiếu chéo: 4AZX5
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
€359.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.5 Quy mô đầy đủ
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThủy tinh gia cường nhiệt nhựa
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số4-1 / 2 "
Giao diện4 chữ số LCD
Đơn vị hiển thịPsi, kPa, Kg / Sq cm, Thanh, Tính bằng Hg
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-15 độ đến 150 độ
Powered ByÁnh sáng, tối thiểu 10 Lux
Phạm vi0 đến 1000 psi
Độ phân giải1/4% nửa đầu của phạm vi, 1/2% nửa trên của phạm vi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiPhạm viGiá cả
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-0200-4L 0 đến 200 Psi 1/4 inch Npt | AD6VTW 4AZW6 DUGY2-0200-4L1 / 4 "NPT0 đến 200 psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-0400-4L 0 đến 400 Psi 1/4 inch Npt | AD6VTX 4AZW7 DUGY2-0400-4L1 / 4 "NPT0 đến 400 psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-1000-4L 0 đến 1000 Psi 1/4 inch Npt | AD6VTY 4AZW8 DUGY2-1000-4L1 / 4 "NPT0 đến 1000 psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-0200-2L 0 đến 200 Psi 1/2 Inch Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1 / 2 "NPT0 đến 200 psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-0400-2L 0 đến 400 Psi 1/2 Inch Npt | AD6VUD 4AZX4 DUGY2-0400-2L1 / 2 "NPT0 đến 400 psi€359.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEISS Máy đo kỹ thuật số DUGY2-1000-2L 0 đến 1000 Psi 1/2 inch Npt
€359.96 /đơn vị