Weiler 50107 | Đĩa Flap Mount Arbor 4-1/2 Inch 80 Medium | 4gjg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 50107 Đĩa nắp gắn Arbor 4-1/2 Inch 80 Trung bình | AD7UDP 4GJG7

WEILER 50107 Đĩa gắn Arbor 4-1/2 Inch 80 Medium

Trong kho
Khoản mục: AD7UDP phần: 50107Tham chiếu chéo: 4GJG7
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
€20.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa đệm Arbor Mount
Vật liệu mài mònOxit nhôm gốm
Vật liệu sao lưuHiện tượng
Trọng lượng dự phòngX
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaLoại 29
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Tối đa RPM13,000
Kích thước lắp5 / 8-11
Loại đĩa tổng thểLoại 29

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu mài mònVật liệu sao lưuTối đa RPMKích thước lỗ lắpKích thước lắpLoại đĩa tổng thểTrọng lượng dự phòngGiá cả
WEILER 50016 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 80 Medium | AB2VVP 1PAJ4 50016Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp12,000-5 / 8-11Loại 29Y€24.69
WEILER 50004 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Medium | AB2VWG 1PAV5 50004Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp13,000-7 / 8 "Loại 29Y€17.34
WEILER 50008 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Medium | AB2VWK 1PAV8 50008Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp13,000-5 / 8-11Loại 29Y€19.45
WEILER 50520 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Medium | AC8MBR 3CE89 50520Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxitNhôm13,000-5 / 8-11Loại 29-€22.06
WEILER 50545 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 80 Medium | AC8MBU 3CE95 50545Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxitNhôm8600-5 / 8-11Loại 29-€30.14
WEILER 50810 Đĩa bích gắn Arbor 4-1 / 2 inch 80 Medium | AC8NLL 3CU22 50810Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxitHiện tượng12,000-5 / 8-11Loại 27X€22.02
WEILER 50845 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 80 Medium | AC8NLN 3CU25 50845Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxitHiện tượng8600-5 / 8-11Loại 27X€34.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 50107 Đĩa gắn Arbor 4-1/2 Inch 80 Medium
€20.53 /đơn vị