Weiler 10002 | Bàn chải đầu dây thép uốn 1/2 inch | 3h613 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 10002 uốn cong đầu bàn chải thép 1/2 inch | AC9KGE 3H613

WEILER 10002 Bàn chải đầu dây uốn bằng thép 1/2 inch

Trong kho
khoản mục: AC9KGE phần: 10002Tham chiếu chéo: 3H613
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
€14.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải kết thúc dây uốn
Bàn chải Dia.1 / 2 "
Điền vật liệuThép carbon
Tối đa RPM16,000
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước chân1 / 4 "
Chiều dài cắt1"
Dây Dia.0.014 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
WEILER 10004 Bàn chải cuối dây uốn cong Thép carbon | AB2VVM 1PAH9 1000425,0007 / 8 "0.014 "€14.77
WEILER 10001 uốn cong đầu bàn chải thép 1/2 inch | AC9KGD 3H611 1000120,0003 / 8 "0.02 "€16.46
WEILER 10003 Thép uốn cuối bàn chải 1/2 inch | AC9KGF 3H615 1000314,0007 / 8 "0.01 "€15.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 10002 Bàn chải đầu dây uốn bằng thép 1/2 inch
€14.87 /đơn vị