Weiler 08806 | Bàn chải bánh xe dây xoắn có ren | 1pah6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 08806 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AB2VVJ 1PAH6

WEILER 08806 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren

Trong kho
Khoản mục: AB2VVJ phần: 08806Tham chiếu chéo: 1PAH6
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
€64.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bánh xe dây
Lỗ trồng cây5/8 "-11 UNC
Loại lôngDây xoắn hạt chuỗi
Bàn chải Dia.5"
Đối mặt3 / 16 "
Điền vật liệuThép không gỉ
Tối đa RPM12,500
Kiểu lắpLuồng ren
Chiều dài cắt7 / 8 "
UPC012382088064
Dây Dia.0.02 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại lôngĐối mặtĐiền vật liệuKiểu lắpDây Dia.Giá cả
WEILER 79802 Root Pass Brush Arbor 5 inch Chiều rộng 3/16 inch | AA2TFK 11A137 79802Dây xoắn3 / 16 "Thép carbonlùm cây0.02 "€37.93
WEILER 79803 Filler Pass Brush Arbor 5 inch Chiều rộng 1/2 inch | AA2TFL 11A138 79803Dây xoắn1 / 2 "Thép carbonlùm cây0.023 "€37.80
WEILER 08756 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AC9KFN 3H523 08756Dây xoắn hạt chuỗi3 / 16 "Thép carbonLuồng ren0.02 "€33.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 08806 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren
€64.75 /đơn vị