Dickson C022 | Biểu Đồ 4 Inch 0 Đến 300 Psi 24 Giờ - Pk60 | 3elt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biểu đồ giấy DICKSON C022, 4 inch, 0 đến 300 psi, Ghi 24 giờ, Gói 60 | AC8XDZ 3ELT7

DICKSON Biểu đồ giấy C022, 4 inch, 0 đến 300 psi, ghi 24 giờ, gói 60

Trong kho
Khoản mục: AC8XDZ phần: C022Tham chiếu chéo: 3ELT7
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
€85.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiểu đồ giấy tròn
Kích thước biểu đồ (In.)4
Phạm vi0 đến 300 psi
Thời gian ghi24 giờ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS4823400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước biểu đồ (In.)Phạm viThời gian ghipkg. Số lượngGiá cả
Biểu đồ giấy DICKSON C012, 4 inch, phạm vi 0 đến 100, ghi 7 ngày, gói 60 | AB2GKR 1LXJ7 C01240 đến 100 độ F7 ngày60€85.18
Biểu đồ giấy DICKSON C010, 4 inch, phạm vi 0 đến 100, ghi 24 giờ, gói 60 | AB2GKT 1LXJ8 C01040 đến 100 độ F24 giờ.60€85.18
Biểu đồ giấy DICKSON C017, 4 inch, -20 đến 120 độ. F, Ghi âm 7 ngày, Gói 60 | AB2GKU 1LXJ9 C017420 đến 120 độ F7 ngày60€85.18
Biểu đồ giấy DICKSON C026, 4 inch, 0 đến 200 psi, Ghi 24 giờ, Gói 60 | AB2GKV 1LXK1 C02640 đến 200 psi24 giờ.60€85.18
Biểu đồ giấy DICKSON C015, 4 inch, -20 đến 120 độ. F, Ghi âm 24 giờ, Gói 60 | AB2GKW 1LXK2 C015420 đến 120 độ F24 giờ.60€85.18
Biểu đồ giấy DICKSON C036, 4 inch, 0 đến 300 psi, Ghi 7 ngày, Gói 60 | AB2GKX 1LXK3 C03640 để 3007 ngày60€74.20
Biểu đồ giấy DICKSON C040, 4 inch, 0 đến 200 psi, Ghi 7 ngày, Gói 60 | AB2GLA 1LXK6 C04040 đến 200 psi7 ngày60€85.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DICKSON Biểu đồ giấy C022, 4 inch, 0 đến 300 psi, ghi 24 giờ, gói 60
€85.18 /đóng gói