WEG Bộ khởi động SSW060045T5769ESZ, 45 A

Trong kho
Khoản mục: BD2KJU phần: SSW060045T5769ESZ

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,504.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStarter

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.46

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ khởi động WEG SSW06/07SP-10190577 | BB6BDZ SSW06/07SP-10190577€214.65
Bộ khởi động WEG SSW06/07SP-10189950 | BB7WWY SSW06/07SP-10189950€288.81
Động Cơ Điện WEG SSW06/07SP-11662620 | BB8VLG SSW06/07SP-11662620-
RFQ
Bộ khởi động WEG SSW060205T5769ESZ | BB9JPQ SSW060205T5769ESZ€6,526.52
Bộ khởi động WEG SSW060130T2257ESZ, 130 A | BC7QWD SSW060130T2257ESZ-
RFQ
Bộ khởi động WEG SSW060085T2257ESZ, 85 A | BC7VGF SSW060085T2257ESZ-
RFQ
Bộ khởi động WEG SSW060045T2257ESZ, 45 A | BC7VQT SSW060045T2257ESZ€1,798.16
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEG Bộ khởi động SSW060045T5769ESZ, 45 A
€2,504.68 /đơn vị